曜日別特売

【クリーンパック品】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm 幅1m×長さ1m

【クリーンパック品】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm 幅1m×長さ1m - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある

その他
横糸幅:2.5、縦糸幅:3、縦糸厚さ:1.8
サイズ
幅1×長さ1
寸法
網目の大きさ:10×5
アズワン品番
64-4314-50-23
主材質
HD
遮蔽
63%
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03033288-
¥31,800
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする