tantore
【クリーンパック品】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03033288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある
その他
横糸幅:2.5、縦糸幅:3、縦糸厚さ:1.8
サイズ
幅1×長さ1
寸法
網目の大きさ:10×5
アズワン品番
64-4314-50-23
主材質
HD
遮蔽
63%