tantore
【クリーンパック品】ナイロン 457メッシュ 目開き25μm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※457メッシュ
サイズ
幅1140×長さ1
目開き
25
アズワン品番
65-2332-38-23
開口率(%)
21%
糸径(μ)
30
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03017897
-
¥
52,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください