曜日別特売

【クリーンパック品】ナイロン 457メッシュ 目開き25μm

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03017897
品番
-
参考基準価格(税別)¥52,440販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※457メッシュ
サイズ
幅1140×長さ1
目開き
25
アズワン品番
65-2332-38-23
開口率(%)
21%
糸径(μ)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする