tantore
【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ PFA-313μm 1000mm×1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
サイズ
1000×1
メッシュ
60
アズワン品番
64-8788-16-23
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03050018
-
¥
55,560
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
28日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください