tantore
【クリーンパック品】フッ素樹脂メッシュ PFA-313μm 1000mm×1m
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03050018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,560
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
サイズ
1000×1
メッシュ
60
アズワン品番
64-8788-16-23
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313