曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 幅1080mm×長さ1m 検査報告書付き

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 幅1080mm×長さ1m 検査報告書付き - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
メッシュの特徴ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
検査書付き商品とは、出荷時に目開き・糸径・メッシュ数を測定し、検査書を発行するサービスです。

サイズ
幅1080×長さ1
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
アズワン品番
目開き
開口率(%)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
目開き
アズワン品番
開口率(%)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03003231-2369-7165-96-2317%31
¥60,240
¥57,980
¥63,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
03004116-3069-7165-98-2324%31
¥54,620
¥51,980
¥57,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03009050-569-7165-91-232%34/40
¥75,220
¥71,980
¥79,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03020067-1269-7165-93-237%31
¥67,730
¥64,980
¥71,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03021808-1069-7165-92-233%47
¥71,470
¥67,980
¥74,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
03026830-1869-7165-94-2313%31
¥60,240
¥57,980
¥63,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
03028151-2569-7165-97-2320%27
¥58,370
¥55,980
¥61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
03033620-2169-7165-95-2315%31
¥58,370
¥55,980
¥61,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする