曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュ 幅1080mm×長さ1m 検査報告書付き

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
アズワン品番69-7165-93-23
内容量1枚注文コード03020067品番-
参考基準価格(税別)¥67,730販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
メッシュの特徴ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
検査書付き商品とは、出荷時に目開き・糸径・メッシュ数を測定し、検査書を発行するサービスです。

目開き
12
アズワン品番
69-7165-93-23
開口率(%)
7%
糸径(μ)
31
仕様
※521/559メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする