曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ 目開き15μm

【クリーンパック品】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ 目開き15μm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※495/546メッシュ
サイズ
幅1140×長さ1
目開き
15
アズワン品番
65-2332-41-23
開口率(%)
9%
糸径(μ)
31
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03038188-
¥79,480
¥75,980
¥83,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする