曜日別特売

【クリーンパック品】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ 目開き15μm

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03038188
品番
-
参考基準価格(税別)¥79,480販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※495/546メッシュ
サイズ
幅1140×長さ1
目開き
15
アズワン品番
65-2332-41-23
開口率(%)
9%
糸径(μ)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする