tantore
【クリーンパック品】メッシュΦ100
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
サイズ
Φ100
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03006399
-
1袋(10枚)
25
64-9637-76-23
250
57
766
¥
59,170
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03030522
-
1袋(50枚)
25
64-9637-77-23
250
57
766
¥
57,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03036569
-
1袋(10枚)
150
64-9637-75-23
35
62.8
134
¥
49,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください