【クリーンパック品】メッシュΦ100

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
メッシュ150
目開き(μm)134
内容量1袋(10枚)注文コード03036569品番-
参考基準価格(税別)¥49,710販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

メッシュ
150
アズワン品番
64-9637-75-23
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
材質
PFA(フッ素樹脂)
サイズ
Φ100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする