tantore
【クリーンパック品】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100
全9種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-9043-90-23
64-9043-91-23
64-9043-92-23
64-9043-94-23
64-9043-95-23
64-9043-97-23
64-9043-98-23
64-9043-99-23
64-9044-01-23
目開き
選択してください
134
144
204
238
313
766
線径(μm)
選択してください
35
50
80
110
250
内容量
1式(10枚)
1式(50枚)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
目開き
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03008237
-
1式(10枚)
313
64-9043-91-23
110
54.5
¥
52,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03010152
-
1式(50枚)
766
64-9044-01-23
250
57
¥
62,840
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03023427
-
1式(50枚)
313
64-9043-92-23
110
54.5
¥
63,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03027277
-
1式(50枚)
144
64-9043-94-23
110
31.4
¥
64,270
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03028187
-
1式(10枚)
204
64-9043-95-23
50
64
¥
52,830
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03035266
-
1式(10枚)
766
64-9043-99-23
250
57
¥
51,920
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03038057
-
1式(10枚)
238
64-9043-97-23
80
56
¥
52,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03048582
-
1式(50枚)
134
64-9043-90-23
35
62.8
¥
80,910
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
03050840
-
1式(50枚)
238
64-9043-98-23
80
56
¥
63,490
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください