tantore
【クリーンパック品】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
1式(10枚)
¥49,980
1式(50枚)
アズワン品番
64-9043-97-23
64-9043-90-23
64-9043-91-23
64-9043-92-23
64-9043-94-23
64-9043-95-23
64-9043-97-23
64-9043-98-23
64-9043-99-23
64-9044-01-23
線径(μm)
80
35
50
80
110
250
全9種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
03038057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
目開き
238
アズワン品番
64-9043-97-23
線径(μm)
80
開口率(%)
56
仕様
※80メッシュ
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100