tantore
【クリーンパック品】高密度ポリエチレンネット 目開き
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PE(ポリエチレン)
サイズ
1000×1000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
目開き
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03007510
-
ブラック
(ピッチ)13×13
64-9637-21-23
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03032701
-
ベージュ
(ピッチ)10×10
64-9637-20-23
¥
25,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03045039
-
ブラック
(ピッチ)4×4
64-9637-19-23
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください