曜日別特売

【クリーンパック品】高密度ポリエチレンネット 目開き

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
色ベージュ
アズワン品番64-9637-20-23
内容量1枚注文コード03032701品番-
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

色
ベージュ
目開き
(ピッチ)10×10
アズワン品番
64-9637-20-23
材質
PE(ポリエチレン)
サイズ
1000×1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする