曜日別特売

【検査報告書付】ETFEメッシュ

【検査報告書付】ETFEメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
ETFE
寸法(mm)
1020×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
メッシュ
目開き(μm)
厚さ(μm)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03058138-3105064-9637-34-2250358
¥33,950
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058321-2408064-9637-35-2251197
¥43,700
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059712-4902064-9637-31-22651020
¥32,910
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073538-4004064-9637-33-2247435
¥33,950
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077002-2456065-3725-97-2240303
¥34,080
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077187-2607065-3725-98-2239243
¥39,410
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079960-3903064-9637-32-2250647
¥33,560
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083801-7501064-9637-30-22712140
¥39,540
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする