tantore
【検査報告書付】ETFEメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
80
50
80
20
40
60
70
30
10
目開き(μm)
197
358
197
1020
435
303
243
647
2140
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03058321
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
厚さ(μm)
240
メッシュ
80
アズワン品番
64-9637-35-22
開口率(%)
51
目開き(μm)
197
仕様
糸径:120μm
材質
ETFE
寸法(mm)
1020×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000