曜日別特売

【検査報告書付】PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m

【検査報告書付】PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03066432-64-4307-23-2249.611950
¥52,400
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069661-64-4307-24-226220055
¥47,500
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077081-64-4307-26-2238273150
¥54,400
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085359-64-4307-25-2249.3273/485150
¥48,900
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする