tantore
【検査報告書付】PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
273/485
273/485
119
200
273
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03085359
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
64-4307-25-22
開口率(%)
49.3
目開き(μm)
273/485
糸径(μ)
150
仕様
60/40メッシュ
寸法(幅W×長さL)(m)
1×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000