曜日別特売

【検査報告書付】PPメッシュ

【検査報告書付】PPメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
交点融着タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060780-1000×10005064-9637-12-2213653
¥19,390
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066511-1000×10002564-9637-13-2227650
¥19,390
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068331-1200×10001664-9637-14-2239556.4
¥19,390
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081710-1100×10001064-9637-15-2239571.3
¥19,390
¥18,980
¥20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする