tantore
【検査報告書付】PPメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
50
10
16
25
50
目開き(μm)
370
370
670
1192
2145
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03060780
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,390
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)
1000×1000
メッシュ
50
アズワン品番
64-9637-12-22
線径(μm)
136
開口率(%)
53
仕様
交点融着タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
目開き(μm)
370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000