tantore
【検査報告書付】PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
200×200
500×500
100×100
200×200
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03079978
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,120
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
寸法(mm)
200×200
アズワン品番
4-5790-05-22
開口率(%)
8
糸径(μ)
260
開き
100μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000