tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-144μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
100
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
目開き(μm)
144
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-9044-32-22
64-9044-33-22
64-9044-35-22
64-9044-36-22
64-9044-37-22
64-9044-38-22
64-9044-39-22
64-9044-40-22
64-9044-41-22
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03054918
-
900×6
64-9044-37-22
¥
250,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058470
-
900×1
64-9044-32-22
¥
46,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062846
-
900×7
64-9044-38-22
¥
290,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064429
-
900×9
64-9044-40-22
¥
371,300
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069460
-
900×5
64-9044-36-22
¥
208,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073380
-
900×8
64-9044-39-22
¥
331,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080091
-
900×10
64-9044-41-22
¥
380,400
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080161
-
900×4
64-9044-35-22
¥
168,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082620
-
900×2
64-9044-33-22
¥
87,120
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000