tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-144μm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9044-37-22
64-9044-32-22
64-9044-33-22
64-9044-35-22
64-9044-36-22
64-9044-37-22
64-9044-38-22
64-9044-39-22
64-9044-40-22
64-9044-41-22
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03054918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250,400
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm×m)
900×6
アズワン品番
64-9044-37-22
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
100
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
目開き(μm)
144
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000