tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-313μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
60
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-9044-12-22
64-9044-13-22
64-9044-15-22
64-9044-16-22
64-9044-17-22
64-9044-18-22
64-9044-19-22
64-9044-20-22
64-9044-21-22
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03061830
-
1000×7
64-9044-18-22
¥
290,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063607
-
1000×9
64-9044-20-22
¥
371,300
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063772
-
1000×8
64-9044-19-22
¥
331,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068787
-
1000×2
64-9044-13-22
¥
87,120
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071630
-
1000×6
64-9044-17-22
¥
250,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071682
-
1000×10
64-9044-21-22
¥
380,400
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072926
-
1000×1
64-9044-12-22
¥
46,560
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073039
-
1000×5
64-9044-16-22
¥
208,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080870
-
1000×4
64-9044-15-22
¥
168,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000