tantore
【検査報告書付】テフロンメッシュ PFA-313μm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9044-16-22
64-9044-12-22
64-9044-13-22
64-9044-15-22
64-9044-16-22
64-9044-17-22
64-9044-18-22
64-9044-19-22
64-9044-20-22
64-9044-21-22
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03073039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥208,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm×m)
1000×5
アズワン品番
64-9044-16-22
材質
PFA(テフロン)
メッシュ
60
線径(μm)
110
開口率(%)
54.5
目開き(μm)
313
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000