【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm
破れにくく、充分な弾力性があります錆びない軽い目崩れしにくい耐薬品性に優れる対候性がある耐寒性がある
- 幅(mm)
- 横糸:2.5、縦糸:3
- 厚さ(mm)
- 横糸:2.2、縦糸:1.8
- 寸法(幅W×長さL)(m)
- 1×50
- アズワン品番
- 64-4314-51-22
- 主材質
- HD
- 網目(mm)
- 10×5
- 遮蔽
- 63%
- 内容量
- 1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








