tantore
【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
03081351
品番
-
参考基準価格(税別)
¥327,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
破れにくく、充分な弾力性があります錆びない軽い目崩れしにくい耐薬品性に優れる対候性がある耐寒性がある
幅(mm)
横糸:2.5、縦糸:3
厚さ(mm)
横糸:2.2、縦糸:1.8
寸法(幅W×長さL)(m)
1×50
アズワン品番
64-4314-51-22
主材質
HD
網目(mm)
10×5
遮蔽
63%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000