曜日別特売

【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ

【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(mm)
900×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
メッシュ
目開き(μm)
アズワン品番
線径(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053220-10064-9636-98-225064204
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03054166-6064-9637-01-2211054.5313
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061787-10064-9636-96-2211031.4144
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062880-8064-9636-99-228056238
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064000-15064-9636-95-223562.8134
¥52,800
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074116-10064-9636-97-228046.9174
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077072-2564-9637-02-2225057766
¥43,440
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする