tantore
【検査報告書付】フッ素樹脂メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
100
25
60
80
100
150
目開き(μm)
174
134
144
174
204
238
313
766
線径(μm)
80
35
50
80
110
250
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03074116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,440
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ
100
アズワン品番
64-9636-97-22
線径(μm)
80
開口率(%)
46.9
目開き(μm)
174
寸法(mm)
900×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000