曜日別特売

【検査報告書付】ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 幅1080mm×長さ1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03063878
品番
-
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
317/660メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1080×1
アズワン品番
64-4314-78-22
開口率(%)
1.5
目開き(μm)
1
糸径(μ)
34/40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする