【検査報告書付】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ 目開き15μm
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 仕様
- 495/546メッシュ
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 1140×1
- アズワン品番
- 65-2332-41-22
- 開口率(%)
- 9
- 目開き(μm)
- 15
- 糸径(μ)
- 31
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








