tantore
【検査報告書付】ポリエステル製プランクトンネットメッシュ 目開き15μm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03075726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥70,480
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
495/546メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1140×1
アズワン品番
65-2332-41-22
開口率(%)
9
目開き(μm)
15
糸径(μ)
31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000