tantore
【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロ
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
目開き(μm)
選択してください
150
243
350
455
500
597
970
アズワン品番
選択してください
65-0261-95-22
65-0261-96-22
65-0261-97-22
65-0261-98-22
65-0262-01-22
65-0262-02-22
65-0262-03-22
開口率(%)
選択してください
32
33
36
50
52
58
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03053141
-
65-0261-95-22
36
500
310
¥
39,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060561
-
65-0261-97-22
52
455
180
¥
20,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062268
-
65-0262-01-22
33
150
110
¥
20,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076460
-
65-0262-02-22
32
350
250
¥
24,720
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079111
-
65-0262-03-22
58
970
300
¥
21,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079741
-
65-0261-96-22
50
597
250
¥
21,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081667
-
65-0261-98-22
33
243
180
¥
20,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000