tantore
【検査報告書付】ポリプロピレンマイクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
970
150
243
350
455
500
597
970
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03079111
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,080
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
65-0262-03-22
開口率(%)
58
目開き(μm)
970
糸径(μ)
300
仕様
20メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000