tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き118μ/開口率32
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
繊度:(D)42/42
開口率(%)
32
目開き(μm)
118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03059590
-
1式(30枚)
※300×300※121/121メッシュ
64-6397-89-22
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060220
-
1式(20枚)
※500×500※121/121メッシュ
64-6397-90-22
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064779
-
1式(50枚)
※100×100※121/121メッシュ
64-6397-87-22
¥
54,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073118
-
1式(50枚)
※200×200※121/121メッシュ
64-6397-88-22
¥
84,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000