tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き118μ/開口率32
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
1式(50枚)
¥79,980
アズワン品番
64-6397-88-22
64-6397-87-22
64-6397-88-22
64-6397-89-22
64-6397-90-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03073118
品番
-
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
※200×200※121/121メッシュ
アズワン品番
64-6397-88-22
仕様
繊度:(D)42/42
開口率(%)
32
目開き(μm)
118
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000