曜日別特売

【検査報告書付】絹製 篩網 目開き142μ/開口率36

【検査報告書付】絹製 篩網 目開き142μ/開口率36 - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
繊度:(D)42/42
開口率(%)
36
目開き(μm)
142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03056492-1式(50枚)※100×100※107/107メッシュ64-6397-91-22
¥54,200
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061462-1式(20枚)※500×500※107/107メッシュ64-6397-94-22
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066371-1式(50枚)※200×200※107/107メッシュ64-6397-92-22
¥83,500
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03082602-1式(30枚)※300×300※107/107メッシュ64-6397-93-22
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする