曜日別特売

【検査報告書付】絹製 篩網 目開き142μ/開口率36

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
アズワン品番64-6397-92-22
内容量1式(50枚)注文コード03066371品番-
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(幅W×長さL)(mm)
※200×200※107/107メッシュ
アズワン品番
64-6397-92-22
仕様
繊度:(D)42/42
開口率(%)
36
目開き(μm)
142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする