tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き90μ/開口率31
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
繊度:(D)21/27
開口率(%)
31
目開き(μm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03076749
-
1式(50枚)
※200×200※156/156メッシュ
64-6397-80-22
¥
86,600
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077659
-
1式(20枚)
※500×500※156/156メッシュ
64-6397-82-22
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078289
-
1式(50枚)
※100×100※156/156メッシュ
64-6397-79-22
¥
55,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000