tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き90μ/開口率31
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(50枚)
¥53,980
アズワン品番
64-6397-79-22
64-6397-79-22
64-6397-80-22
64-6397-82-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03078289
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
※100×100※156/156メッシュ
アズワン品番
64-6397-79-22
仕様
繊度:(D)21/27
開口率(%)
31
目開き(μm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000