tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き99μ/開口率29
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
繊度:(D)21/27
開口率(%)
29
目開き(μm)
99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03063011
-
1式(50枚)
※200×200※139/139メッシュ
64-6397-84-22
¥
85,300
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064639
-
1式(30枚)
※300×300※139/139メッシュ
64-6397-85-22
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03084406
-
1式(20枚)
※500×500※139/139メッシュ
64-6397-86-22
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03085368
-
1式(50枚)
※100×100※139/139メッシュ
64-6397-83-22
¥
55,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000