tantore
【検査報告書付】絹製 篩網 目開き99μ/開口率29
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
1式(20枚)
1式(30枚)
1式(50枚)
¥52,980
アズワン品番
64-6397-83-22
64-6397-83-22
64-6397-84-22
64-6397-85-22
64-6397-86-22
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
03085368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
※100×100※139/139メッシュ
アズワン品番
64-6397-83-22
仕様
繊度:(D)21/27
開口率(%)
29
目開き(μm)
99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000