曜日別特売

【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ

【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
目開き(μm)
アズワン品番
開口率(%)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03058016-1270×165-0262-35-2255850Φ300
¥18,060
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060396-1270×165-0262-29-22641600Φ400
¥19,310
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060658-1270×165-0262-43-2249355Φ150
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060701-1270×165-0262-47-2244240Φ120
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03062801-1270×165-0262-48-2242225Φ120
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063589-1270×165-0262-40-2250530Φ220
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064472-1270×165-0262-46-2245245Φ120
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068708-1270×165-0262-41-2248400Φ180
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03069426-1270×165-0262-38-2250610Φ250
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070650-1000×165-0262-34-2258950Φ300
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070738-1270×165-0262-32-22601190Φ350
¥22,800
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073021-1270×165-0262-49-2241210Φ120
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073766-1270×165-0262-42-2246375Φ180
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03073879-1270×165-0262-37-2255710Φ250
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074938-1270×165-0262-33-22571080Φ350
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03075936-1270×165-0262-39-2250600Φ250
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076451-1270×165-0262-31-22621300Φ350
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076862-1270×165-0262-36-2256750Φ250
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03076950-1270×165-0262-45-2246250Φ120
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03080940-1270×165-0262-44-2245310Φ150
¥17,650
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする