tantore
【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
1080
210
225
240
245
250
310
355
375
400
530
600
610
710
750
850
950
1080
1190
1300
1600
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03074938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(幅Wmm×長さLm)
1270×1
アズワン品番
65-0262-33-22
開口率(%)
57
目開き(μm)
1080
糸径(μ)
Φ350
仕様
17.8メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000