曜日別特売

【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ

【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ - tantore

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

寸法(幅Wmm×長さLm)
1270×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
目開き(μm)
アズワン品番
開口率(%)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
糸径(μ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03053028-65-0262-55-2253800Φ300
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055381-65-0262-68-2246375Φ180
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03055478-65-0262-81-2241215Φ120
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056020-65-0262-67-2248400Φ180
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03056108-65-0262-50-22601180Φ350
¥18,060
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03057962-65-0262-74-2242280Φ150
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03058960-65-0262-73-2244300Φ150
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03059721-65-0262-51-22571080Φ350
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03060631-65-0262-77-2246250Φ120
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03061769-65-0262-59-2250610Φ250
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063117-65-0262-79-2244240Φ120
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063729-65-0262-60-2250600Φ250
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03063957-65-0262-53-2258950Φ300
¥19,310
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03064709-65-0262-66-2246425Φ200
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03065366-65-0262-63-2248500Φ220
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03066389-65-0262-78-2245245Φ120
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03068419-65-0262-72-2245310Φ150
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03070756-65-0262-65-2248450Φ200
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03071447-65-0262-61-2252560Φ220
¥19,310
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03072156-65-0262-58-2253670Φ250
¥24,300
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03074046-65-0262-75-2242275Φ150
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077808-65-0262-52-22591000Φ300
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077966-65-0262-62-2250530Φ220
¥19,310
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079208-65-0262-71-2246315Φ150
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03081552-65-0262-76-2241265Φ150
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083128-65-0262-57-2255710Φ250
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03083880-65-0262-54-2255850Φ300
¥19,310
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする