tantore
【検査報告書付】食品衛生FDA対応 ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
目開き(μm)
850
850
850
215
240
245
250
265
275
280
300
310
315
375
400
425
450
500
530
560
600
610
670
710
800
950
1000
1080
1180
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03083880
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
アズワン品番
65-0262-54-22
開口率(%)
55
目開き(μm)
850
糸径(μ)
Φ300
仕様
22.1メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1270×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000