tantore
【検査報告書付】高密度ポリエチレンネット 目開き
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
1000×1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
目開き
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03071158
-
ベージュ
(ピッチ)10×10
64-9637-20-22
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03077352
-
ブラック
(ピッチ)4×4
64-9637-19-22
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079357
-
ブラック
(ピッチ)13×13
64-9637-21-22
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000