tantore
【検査報告書付】高密度ポリエチレンネット 目開き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ベージュ
アズワン品番
64-9637-19-22
64-9637-19-22
64-9637-20-22
64-9637-21-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03077352
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
色
ブラック
目開き
(ピッチ)4×4
アズワン品番
64-9637-19-22
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
1000×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000